標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚/ ホース(K-215)・(RA タイプ) :1 本
/ ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ) / 消音器(K-208)・ (RA タイプ)
トラスコ品番162-8043質量(g)436最大出力(W)130外径(Φmm)25コレットΦ0.5~Φ6.35mm名称90°アングルエアーモータースピンドル(1692)ホース長さ(m)1回転速度(min-1[r.p.m])22000(0.5MPa)空気消費量(NL/min)170スピンドルの送り誤差(μm)2以内ホース外径(Φmm)Φ8.0停止トルク(cN・m)22.5