90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55565808 品番 MSST-2302RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

トラスコ品番162-8935 減速比1/16 質量(g)446 最大出力(W)108 外径(Φmm)23 コレットΦ0.5〜Φ6.35mm 名称90°アングルエアーモータースピンドル(1655) ホース長さ(m)1 回転速度(min-1[r.p.m])1900(0.5MPa) 空気消費量(NL/min)170 スピンドルの送り誤差(μm)2以内 標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚 / ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ)/ 消音器(K-208)・ (RA タイプ)※2 ホース外径(Φmm)Φ8.0 停止トルク(cN・m)202
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする