トラスコ品番162-9378
質量(g)369
最大出力(W)108
外径(Φmm)23
コレットΦ0.5〜Φ6.35mm
名称90°アングルエアーモータースピンドル(1639)
ホース長さ(m)1
回転速度(min-1[r.p.m])27000(0.5MPa)
空気消費量(NL/min)170
スピンドルの送り誤差(μm)2以内
標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚 / ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ)/ 消音器(K-208)・ (RA タイプ)※2
ホース外径(Φmm)Φ8.0
停止トルク(cN・m)13.7