トラスコ品番162-7602減速比1/1.5質量(g)520最大出力(W)130外径(Φmm)30コレットΦ1.0~Φ3.175mmホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0名称90°アングルエアーモータースピンドル(1773)ホース長さ(m)0.1回転速度(min-1[r.p.m])13000(0.5MPa)空気消費量(NL/min)215スピンドルの送り誤差(μm)3以内標準装備品コレットΦ3.0mm(CHSS-3.0) / 消音器(K-209)/ フィルタジョイント(FJ-01) / 給気ホース:Φ6.0mm×2m(K-215)/ 排気ホース:Φ8mm×0.1m(K-256) / スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各1 枚停止トルク(cN・m)42