トラスコ品番162-8284減速比1/4質量(g)565最大出力(W)130外径(Φmm)30コレットΦ0.5~Φ6.35mmホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0名称90°アングルエアーモータースピンドル(1772)ホース長さ(m)0.1回転速度(min-1[r.p.m])5000(0.5MPa)空気消費量(NL/min)215スピンドルの送り誤差(μm)1以内標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ フィルタジョイント(FJ-01) / 給気ホース:Φ6.0mm×2m(K-215)/ 排気ホース:Φ8.0mm×0.1m(K-256) / 消音器(K-209)/ スパナ(12×14):2 枚 / 減速器用グリース(10mL)/ グリースディスペンサー:1 個 / グリースニップル:1 個停止トルク(cN・m)112