画像準備中

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55565878 品番 PMS-3020K-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

トラスコ品番162-9347 質量(g)480 最大出力(W)130 外径(Φmm)30 コレットΦ0.5〜Φ6.35mm ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0 名称90°アングルエアーモータースピンドル(1770) ホース長さ(m)0.1 回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa) 空気消費量(NL/min)215 スピンドルの送り誤差(μm)1以内 標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265) / 消音器(K-209)/ 給気ホース:Φ6.0mm×2m(K-215) / 排気ホース:Φ8.0mm×0.1m(K-256)/ スパナ(12×14):2 枚 / フィルタジョイント(FJ-01) 停止トルク(cN・m)28
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする