NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
NSK(ナカニシ)の 締付/穴あけコレット
コレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55566307
品番
CHA-3.175
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
適合機種
EM20-S6000、EM25-S6000、EMS-3060A、NR-3080S
トラスコ品番
118-0877
名称
コレット(91493)
内径(mm)
Φ3.175
全長(mm)
15.5
質量(g)
5.31