NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
NSK(ナカニシ)の 締付/穴あけコレット
コレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55566334
品番
CHK-3.175
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
適合機種
MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E
トラスコ品番
162-9197
名称
コレット(91531)
内径(mm)
Φ3.175
全長(mm)
21
質量(g)
9.4