コレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55566343 品番 CHK-4.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コレットです。スピンドル用アクセサリです。

適合機種MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E トラスコ品番780-4792 名称コレット(91539) 内径(mm)Φ4.0 全長(mm)21 質量(g)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする