リンレイテープ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1巻)
注文コード
55566735
品番
#908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
が
500
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
609
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
主な用途
一般用
粘着力(N/cm)
4.90/4.90
剥離紙
上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ