NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
55566754
品番
64851
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
トラスコ品番
833-8425
適合機種
NA90-230,NA45-230
形状
カップゴム砥石
粒度
60
色
ブラウン
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
径(mm)
30