NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
超精密エアグラインダー用カップ砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
55566797
品番
64830
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
トラスコ品番
477-4027
適合機種
NA90-230、NA45-230
形状
カップ砥石(スタンダード)
粒度
36
質量(g)
92
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
径(mm)
20