超精密エアグラインダー用カップ砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 55566806 品番 64831
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。

トラスコ品番477-4035 適合機種NA90-230、NA45-230 形状カップ砥石(ハード) 粒度46 質量(g)92 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする