NR-453E ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ) 55566858

ストレートスピンドル(組み合わせ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19000(0.5MPa : AM-3020R/L使用時) 付属品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 最大出力(W)130 注文コード55566858 品番NR-453E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は最高使用回転数・付属品・最大出力など9種類から選べます 他の種類を見る

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。

付属品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 トラスコ品番162-8049 長さ(mm)50(工具入れ込み) 質量(g)370 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19000(0.5MPa : AM-3020R/L使用時) 最大出力(W)130 クランプ範囲(mm)55 名称ストレートスピンドル(1566) スピンドルの送り誤差(μm)1以内 外径(mm)Φ30 コレット径(Φmm)0.5〜6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする