曜日別特売
NR-2551 ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ) 55566876

ストレートスピンドル(組み合わせ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
50000
30000(AM-310R/L 使用時)
19000(0.5MPa : AM-3020R/L使用時)
30000(0.5MPa)
80000
トラスコ品番162-8452
内容量1台注文コード55566876品番NR-2551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。

付属品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚トラスコ品番162-8452長さ(mm)50(工具入れ込み)質量(g)253最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000最大出力(W)130クランプ範囲(mm)34.5名称ストレートスピンドル(1819)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ25コレット径(Φmm)0.5~6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする