ストレートスピンドル(組み合わせ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55566894 品番 NR-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。

付属品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 トラスコ品番162-8049 長さ(mm)50(工具入れ込み) 質量(g)370 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(AM-310R/L 使用時) 最大出力(W)108W クランプ範囲(mm)31 名称ストレートスピンドル(2511) スピンドルの送り誤差(μm)2以内 外径(mm)Φ22.8 コレット径(Φmm)0.5〜6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする