E3000シリーズ 減速機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55566903 品番RG-3004M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。

トラスコ品番162-7818 減速比1/4 質量(g)240 名称減速機(7348) 許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)15000(出力側)
注意
※ミスト供給装置が必要です。※ドライ加工には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする