NSK(ナカニシ)
フェルトバフ(シャンク径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
外径(mm)
20
タイプ
円筒(ハード)
注文コード
55567147
品番
53321
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
476-9988
幅(mm)
20
質量(g)
73
タイプ
円筒(ハード)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
55
外径(mm)
20