53355 フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 55567156

フェルトバフ(シャンク径3mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)外径(mm)15タイプ砲弾(ハード)注文コード55567156品番53355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
軸径(Φmm)3トラスコ品番477-0129幅(mm)25質量(g)55タイプ砲弾(ハード)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)51外径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10956687
2019-08-29
用途: 超硬研磨等
製造業

非常に使用具合が良いです。
10年以上使用していますが、品質にブレが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする