NSK(ナカニシ)
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
5
注文コード
55567393
品番
21292
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
5
刃径(mm)
5
質量(g)
7
トラスコ品番
476-1952