曜日別特売
21297 チタンコート超硬カッター NSK(ナカニシ) 55567427

チタンコート超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)6.3注文コード55567427品番21297
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)12.7刃径(mm)6.3質量(g)10トラスコ品番476-1987
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする