NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズ用モータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
組み合わせ型
注文コード
55567567
品番
EM-3060J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
回転速度・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
付属品
スパナ(22×27)
トラスコ品番
162-8003
全長(mm)
96.6
質量(g)
810
タイプ
組み合わせ型
最大出力(W)
350
コード長さ(m)
0.3
名称
モータ (1765)
外径(mm)
Φ30
最高回転速度(min
-1
)
60000