E3000シリーズ用モータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ組み合わせ型 注文コード55567576 品番EM-3060J-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は回転速度・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。

付属品スパナ(22×27) トラスコ品番162-8003 全長(mm)96.6 質量(g)810 タイプ組み合わせ型 最大出力(W)350 コード長さ(m)2 名称モータ (1779) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)60000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする