NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55567585
品番
EM20-S6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHA-3.0) コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5) ・( 9×11):各1枚
トラスコ品番
162-8947
全長(mm)
147.7
質量(g)
54
タイプ
一体型
最大出力(W)
250
コレット
Φ0.5 〜Φ4.0mm
名称
ストレートモータスピンドル(1745)
スピンドルの送り誤差(μm)
1以内
外径(mm)
Φ20
最高回転速度(min
-1
)
60000