E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55567594 品番 EM25-S6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。

付属品コレット:Φ3.0mm(CHA-3.0) コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5) ・( 9×11):各1枚 トラスコ品番162-8003 全長(mm)154.2 質量(g)810 タイプ一体型 最大出力(W)250 コレットΦ0.5 〜Φ4.0mm 名称ストレートモータスピンドル(1746) スピンドルの送り誤差(μm)1以内 外径(mm)Φ25 最高回転速度(min-1)60000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする