NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55567619
品番
EMS-3060K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番
162-8519
全長(mm)
164.2
質量(g)
495
タイプ
一体型
最大出力(W)
350
コレット
Φ0.5 〜Φ6.35mm
名称
ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)
1以内
外径(mm)
Φ30
最高回転速度(min
-1
)
60000