NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55567637
品番
NR50-5100 ATC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ
組み合わせ型
名称
自動工具交換スピンドル(1580)
外径(mm)
Φ50
全長(mm)
115.6
最高回転速度(min
-1
)
50000
スピンドルの送り誤差(μm)
1以内
コレット
CHRグループ(Φ3.175mm)
付属品
コレット : Φ3.175mm(CHR-3.175) スパナ(9×11)・( 12×14) : 各1枚 / 棒レンチ(K-236): 1本フィルタ付エアーホース( K-251): Φ6mm×2m
質量(g)
440
トラスコ品番
162-8450