NSK(ナカニシ)
高速回転用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(10本)
粒度
220
トラスコ品番
476-7497
注文コード
55568355
品番
46958
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
粒度・トラスコ品番・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
220
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
476-7497
幅(mm)
16
色
レッド
質量(g)
28
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
46
砥粒
WA