NSK(ナカニシ)
高速回転用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
粒度
80
トラスコ品番
476-7501
注文コード
55568364
品番
46961
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
476-7501
幅(mm)
17
色
ブラウン
質量(g)
37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
47
砥粒
WA