NSK(ナカニシ)
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
形状
円筒
注文コード
55568653
品番
42682
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
5
粒度
100
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
47
砥粒
GC
外径(mm)
3
質量(g)
30
トラスコ品番
476-5991