曜日別特売
42684 軸付砥石 NSK(ナカニシ) 55568678

軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)形状円筒注文コード55568678品番42684
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)8粒度100グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000軸長(mm)48砥粒GC外径(mm)5質量(g)45トラスコ品番476-6016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする