曜日別特売
#908 両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ 55568808

両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1巻)注文コード55568808品番#908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
テープ幅(mm)816テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材不織布主な用途一般用粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする