NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
タイプ
球
注文コード
55568933
品番
24012
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
1.2
トラスコ品番
476-2851
全長(mm)
38
質量(g)
6
タイプ
球
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
1.2