XYLI FREEZEX(キシリフリーズクロス) 長袖Vネックインナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード55569816 品番BR-022
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

XYLI FRIEZE X(キシリフリーズクロス)は、冷感を感じる成分を加工した繊維で作った『着るだけで涼しい』『涼しさが長時間続く』新感覚テクノロジーインナーです。速乾繊維で汗がたまらず爽快感が長持ちするキシリフリーズクロスは空調ウェアのインナーにも最適です。”冷たさが持続する”ことに注力して従来品を改良。従来の汗に反応し冷たくなるキシリトール成分に加え、肌表面の冷感神経を刺激して冷たさを長持ちさせるメントール成分を繊維に加工しています。水分に触れると周囲の温度を奪う「吸熱反応」の性質があるキシリトールにより、汗をかくほど肌に冷感を与え、メントールが肌表面の冷たさを感じる神経を刺激することで、冷感を感じさせます。普段着・通常の作業着の他、空調エアコン服のインナーとして使用することで、循環する風により汗に反応するキシリトールのひんやり感を感じやすくし、汗を乾かすサポートにもなるため、気化冷却効果も底上げしてくれます。肌へのダメージになるUVをカット。日焼けを防ぐ他、日光の熱も遮ります。伸縮性の高い生地で体にぴったりフィット。どのような体系の方にもお使いいただきやすくなっています。

用途インナー、UV対策、土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に 材質ポリエステル・ポリウレタン ブラック サイズ3L 胸囲(cm)49 着丈(cm)72 裄丈(cm)78
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする