BR-586 ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) ブレイン 55569877 BR-586 ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) ブレイン 55569877 BR-586 ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) ブレイン 55569877

ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード55569877 品番BR-586
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アルミ保冷剤で冷やす、メッシュベストタイプの涼感ウェアです。ウェストにかからないショート丈のため動きやすくなっています。大きめのアルミ保冷剤が4個付属。保冷剤ポケットは4カ所。全面に2か所、背面に2か所。異物混入を防止するため、ファスナー不使用。ウェストはマジックテープで調整が可能です。

用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に セット内容本体ウェア、アルミ保冷剤×4個 材質ウェア:ポリエステル、アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂 寸法(mm)保冷剤:160×170 サイズフリーサイズ 質量(g)200(保冷剤1個) 着丈(cm)43
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする