Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
ルミナスノワール 壁面収納ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55569974
品番
NO4015-4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×410×1510
均等耐荷重(kg/段)
80
材質
本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDF
色
ブラック
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
410
間口(mm)
410
耐荷重(kg/段)
80
耐荷重(kg)
棚:80/ハーフウッドシェルフ:5
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません