Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ルミナスノワール シェルフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55570017
品番
NO4040-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,781
販売価格(税別)
¥
2,528
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
サイズ
410×410
材質
棚板:スチール
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
幅(cm)
41
棚板耐荷重(kg)
約80
コーティング
棚板:エポキシポリエステル樹脂紛体塗装
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
41
内寸法(cm)
幅33.5×奥行33.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません