Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ルミナスノワール ハーフウッドシェルフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55570035
品番
NO4025-HWD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
サイズ
410×230
材質
本体:スチール
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
5
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません