Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用ポール
ルミナスノワール 延長テンションポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
55570139
品番
NOADD-P45J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,981
販売価格(税別)
¥
3,619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
本体:スチール
色
ブラック
ポール径(Φmm)
25
寸法(高さ)(mm)
470〜740
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません