Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用脚まわり部品
ルミナスノワール 円形アジャスター
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55570157
品番
NOP-AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質
本体:スチール、接地面:ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×20
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません