Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
ルミナスノワール パンチングボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55570227
品番
NO25PB4025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ブラック
材質
本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
410×250
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません