Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
ルミナスノワール ラック用有孔ボード
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55570263
品番
NOIB4040WO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ホワイト
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
400×400×3
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません