Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
ルミナスノワール ラック用有孔ボード
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55570333
品番
NOIB1140DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,480
販売価格(税別)
¥
4,073
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ブラウン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1100×400×3
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません