19-60183WH スリムワードローブ Luminous(ルミナス) 55570419 19-60183WH スリムワードローブ Luminous(ルミナス) 55570419

スリムワードローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55570419 品番 19-60183WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×445×1745 ホワイト 高さ(mm)1745 奥行(mm)445 間口(mm)595 耐荷重(kg/段)スチールシェルフ:(約)50、ハンガーポール:(約)20、ラック全体耐荷重:150 キャスターあり 棚段数3 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)ABS樹脂 棚板内寸・間口(mm)53 棚板内寸・奥行(mm)38

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする