Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
スリムワードローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55570437
品番
19-60183GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
595×445×1745
色
グレー
高さ(mm)
1745
奥行(mm)
445
間口(mm)
595
耐荷重(kg/段)
スチールシェルフ:(約)50、ハンガーポール:(約)20、ラック全体耐荷重:150
キャスター
あり
棚段数
3
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
ABS樹脂
棚板内寸・間口(mm)
53
棚板内寸・奥行(mm)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません