M1560305WH ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス) 55570446 M1560305WH ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス) 55570446

ワイヤーシェルフ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55570446 品番 M1560305WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×295×1515 均等耐荷重(kg/台)325 ホワイト 高さ(mm)1515 奥行(mm)295 間口(mm)595 耐荷重(kg)ラック全体:325kg、棚板1枚:65kg 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール
注意
※耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55570464
2023-07-24
用途:
荷物置き
飲食業

丈夫でとても良いです
サイズも思っていた通りでした。

対象商品:
55570446
2021-10-10
用途:
収納整理
その他業種

軽くて組み立ても簡単で耐荷重の点でも、収納棚としてはとても良いです。ルミナスのロゴはついていませんが、それが気にならなければ、安価ということで、使用上は遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする