防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55570568 品番 BRS-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの1日分の防災セットです。
被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。
小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。

用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着 グレー 質量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430 人数1人用 アズワン品番65-2322-06
注意
※食品は入っていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
非常時に

グレーの色味も良く、基本的な道具一式が入っていて助かりますが、その他ペットボトルなど入れるスペースはあまりありません。
使う日が来ない事を願っています。

2025-02-10
用途:
一人暮らし用
製造業

入っているものは機能性的に良いのですが
食品とか追加で入れたいので、そのスペースが取れるゆとりあるリュックとだと更に良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする