チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 55570717 品番 MF-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

重量物でも入れることができる厚番手

材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用) 厚さ(mm)0.08 幅(mm)120 高さ(mm)170(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類平袋(チャック・テープ付) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体保管用には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
金属部品を入れるため
製造業

以前は100円ショップの商品を使用しておりましたが
価格高騰で入数が減ってしまったのでこちらでこの商品を見つけました
ボルトなどを入れるので厚地の袋を必要とします
価格もお安く助かっております

対象商品:
55570726
2024-04-11
用途:
サンプルの小分け
卸売・小売業

厚手で使い勝手も良かったです。サイズも多いので他の用途にも使いたいと思います。

対象商品:
55570744
2023-02-24
用途:
商品などの梱包に。
卸売・小売業

価格を比較し、安かったので購入してみましたが、他社のものと比べ特に劣るところはなく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする