リンレイ
リンレイの ボディー用
リンレイの カーコンパウンド
ReBirth ホワイトボディ用磨きコンパウンドLiquid
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80mL)
注文コード
55570804
品番
B-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
水アカ汚れを落とし、キズ・くすみも消す!
鏡のような光沢を復元。
WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。
形状
液体
目の粗さ
超微細
付属品
専用スポンジ
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
ホワイト、パールホワイト、シルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、白色系/淡色系