※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570908
品番
DS6075P
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
質量(kg)
3.10
寸法H(mm)
110
呼び
E75
寸法A(mm)
205
寸法D(mm)
88
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50